Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L071300300 Gaffelstångssats 0.5 tum. | AG6XEH 49J945

PARKER L071300300 Clevis Rod Kit 0.5 tum.

Finns i lager
Artikel: AG6XEH Modell: L071300300Korsref: 49J945
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelstavssats
Bore Dia.1-1/16
Passar1-1 / 16 "Borrning
MaterialAluminium
Total längd0.5 "
Tråd storlek5 / 16-24 NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.99
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8412909025

Produktinformation:

    • Monteringstyp: Pivotfäste

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.PassarTotal längdTråd storlekPris
PARKER L071300200 Gaffelstångssats 0.5 tum. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" Borrning0.5 "1 / 4-28 NPT97SEK
PARKER L071300500 Clevis Rod Kit 0.75 tum. | AG6XER 49J940 L0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT143SEK
PARKER L071300400 Clevis Rod Kit 0.75 tum. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT67SEK
PARKER L071300100 Gaffelstångssats 0.38in. | AG6XEZ 49J951 L0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" Borrning0.38 "10-32 UNF78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L071300300 Clevis Rod Kit 0.5 tum.
87SEK /enhet