Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L6653923149 Magnetventilluftventil 3/8 tum 24vdc | AC9AYY 3FEX5

PARKER L6653923149 Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AC9AYY Modell: L6653923149Korsreferens: 3FEX5
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
17 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 125 grader F.
MittpositionStängt
Volymkoefficient4.5
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 1, 12
Totala höjden5.25 "
Total längd9.5 "
Total bredd3"
ÅsidoLåsa
Pilotportstorlek3 / 8 "NPT
Rörstorlek3 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC35 till 145 psi
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4425
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris
PARKER L6958921149 Magnetventil luftkontroll, 24 VDC, 4-vägs, 3-läges, plug-in | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC33 512 kr
PARKER L6959921149 Magnetventilventil 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC32 041 kr
PARKER L6958922153 Magnetventilluftventil 1 tum 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC32 367 kr
PARKER L6959922153 Magnetventilreglerventil 1-1 / 4 tum 120v | AC9AXU 3FEU4 L6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC33 204 kr
PARKER L6958922149 Magnetventil för luftreglage 1 tum 24vdc | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC34 335 kr
PARKER L6959922149 Magnetventilluftventil 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC31 947 kr
PARKER L6653922153 Magnetventil luftventil 3/8 tum 120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC18 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L6653923149 Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 24vdc
17 509 kr /enhet