PARKER L6959922153 Magnetventilreglerventil 1-1 / 4 tum 120v | AC9AXU 3FEU4

PARKER L6959922153 Solenoid luftkontrollventil 1-1/4 tum 120v

Finns i lager
Artikel: AC9AXU Modell: L6959922153Korsreferens: 3FEU4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 125 grader F.
KroppsstilKroppsportad
MittpositionÖppen
Volymkoefficient12
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 1, 12
Totala höjden6.5 "
Total längd13.5 "
Total bredd4.5 "
Pilotportstorlek1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT
Rörstorlek1.25 "
tryck~~POS=TRUNC35 till 145 psi
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7975
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris
PARKER L6958921149 Magnetventil luftkontroll, 24 VDC, 4-vägs, 3-läges, plug-in | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC33 512 kr
PARKER L6959921149 Magnetventilventil 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC32 041 kr
PARKER L6958922153 Magnetventilluftventil 1 tum 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC32 367 kr
PARKER L6958922149 Magnetventil för luftreglage 1 tum 24vdc | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC34 335 kr
PARKER L6959922149 Magnetventilluftventil 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC31 947 kr
PARKER L6653922153 Magnetventil luftventil 3/8 tum 120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC18 273 kr
PARKER L6653922149 Magnetventil för luftventil 3/8 tum 24vdc | AC9AYW 3FEX3 L66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC18 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L6959922153 Solenoid luftkontrollventil 1-1/4 tum 120v
33 204 kr /enhet