Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N38481091 Luftpilotventil, 3-vägs, 1-1/4 tums inlopp, 140 psi, 25 cfm | AC9AWU 3FEP8

PARKER N38481091 Luftpilotventil, 3-vägs, 1-1/4 tum inlopp, 140 psi, 25 cfm

Finns i lager
Artikel: AC9AWU Modell: N38481091Korsreferens: 3FEP8
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
12 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilotventil
Ställdon / returAir Pilot / Air Return
Volymkoefficient23.30
Cv23.3
Höjd7.53 "
Längd5.25 "
Max. Drift PSI140
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 125
Antal positioner2
Antal sätt3
Pilotportstorlek NPT (in.)1/4
Pilottryck25
Hamnstorlek1-1 / 4 Inlopp, 1-1 / 2 Avgas
TypNormalt Öppen
du använderAllmänna applikationer för pneumatik
VakuumExtern pilot
Bredd6.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 3-vägs/2-läges luftkontrollventil som används för att styra cylindrar och luftmanöverdon i stålverk, gjuterier och bilgjutnings- och stämplingsanläggningar
    • Utrustad med en fjärrstyrd pilotport med en intern pilotreturmekanism och som kan ge luftflöden upp till 25 cfm
    • Försmord höghastighets tallriksventil tillåter användning med både smord och icke smord luft

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientHöjdLängdHamnstorlekTypBreddPris
PARKER N35431091 Ventil Air Pilot 3-vägs 3/8 tums inlopp | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 Inlopp, 1/2 AvgasNormally Closed3.31 "4 167 kr
PARKER N35441091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/2 tums inlopp | AC9AWH 3FEN7 N354410913.804.78 "3.06 "1/2 Inlopp, 1/2 AvgasNormally Closed3.31 "4 469 kr
PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs / 2-läges, 3/4 tums ventilportstorlek | AC9AWJ 3FEN8 N354610919.305.56 "4.07 "3/4 Inlopp, 1 AvgasNormally Closed4.38 "6 571 kr
PARKER N35471091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs, 1 tums inlopp, extern pilot | AC9AWK 3FEN9 N354710919.305.56 "4.07 "1 Inlopp, 1-1 / 4 AvgasNormally Closed4.38 "6 589 kr
PARKER N36481091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/4 tums inlopp | AC9AWL 3FEP1 N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Inlopp, 1-1 / 2 AvgasNormally Closed6.13 "12 206 kr
PARKER N36491091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/2 tums inlopp | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Inlopp, 1-1 / 2 AvgasNormally Closed6.13 "12 489 kr
PARKER N37431091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs, 3/8 tums inlopp, extern pilot | AC9AWP 3FEP4 N374310913.604.78 "3.06 "3/8 Inlopp, 1/2 AvgasNormalt Öppen3.31 "4 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N38481091 Luftpilotventil, 3-vägs, 1-1/4 tum inlopp, 140 psi, 25 cfm
12 412 kr /enhet