Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N5UC5 Union, Nylon, För 5/16 tum x 5/16 tums rör OD, Kompression x Kompression, Fast & Tite | CT7LLB 2GVA3

PARKER N5UC5 Union, Nylon, För 5/16 tum x 5/16 tum tub OD, Kompression x Kompression, Fast & Tite

Finns i lager
Artikel: CT7LLB Modell: N5UC5Korsreferens: 2GVA3
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckGrundmaterialBody MaterialTemp. RäckviddRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 62 PMT-6 Union 3/8 In | AA3GKY 11K689 62 PMT-6----40 till 200 grader F3 / 8 "---1170SEK
PARKER 62 PMT-8 Union 1/2 In | AA3GLA 11K691 62 PMT-8----40 till 200 grader F1 / 2 "---1215SEK
PARKER 62 PMT-10 Union 5/8 In | AA3GLB 11K692 62 PMT-10----40 till 200 grader F5 / 8 "---1309SEK
RFQ
PARKER 10SC10-B Union Messing A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1674SEK
PARKER 10-10 HBZ-B Union Brass Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)15 / 16 "1706SEK
PARKER 4SC4-S Union Carbon Steel Compression 1 / 4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetallKolstål-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "-kompression1 / 2 "1282SEK
PARKER 4 HLO-S Union förzinkat stål Orfs x Orfs 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2 4 HLO-S9200 psiMetallZinkpläterat stål-30 till 250 grader F1 / 4 "-ORFS x ORFS-1123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N5UC5 Union, Nylon, För 5/16 tum x 5/16 tum tub OD, Kompression x Kompression, Fast & Tite
82SEK /enhet