Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PS2932BP magnetspolekontakt, plug-in ledningstyp, hona, 15 mm | AC9ANH 3FDY1

PARKER PS2932BP magnetspolekontakt, plug-in ledningstyp, hona, 15 mm

Finns i lager
Artikel: AC9ANH Modell: PS2932BPKorsreferens: 3FDY1
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilanslutning
Designa3 stift 43650C
Höjd15mm
BlytypAnsluta
Max. Omgivningstemperatur120 F
TypKvinna
Spänning24DC, 120AC
Bredd15mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Designad för pilotprovning av styrventiler i läkemedels-, avloppsrenings-, livsmedelsbearbetnings- och kemiska satsningsanläggningar
    • Har en dragavlastningsdesign som möjliggör flexibilitet och förhindrar skador orsakade av sträckning eller dragning
    • Uppfyller IP 65-standarderna och ger damm- och vattentålighet

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
PARKER PS294679BP Spolanslutning hona 24v | AC9ANK 3FDY3 PS294679BP24 VAC eller DC624SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PS2932BP magnetspolekontakt, plug-in ledningstyp, hona, 15 mm
268SEK /enhet