Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RI11/4EDX1CF portkontakt, G 1 1/4 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPZ 39A337

PARKER RI11/4EDX1CF portkontakt, G 1 1/4 A storlek, bittyp, stål

Finns i lager
Artikel: AC7ZPZ Modell: RI11/4EDX1CFKorsreferens: 39A337
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
808SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialKolstål med krom-6 fri förzinkning
AnslutningsstorlekG 1 1/4 A.
AnslutningstypMjuk tätningstyp
Hexstorlek1-61 / 64 "
Max. Arbetstryck2321-5802 psi
Max. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Max. Tryck4500 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
Rörstorlek1-1 / 4 "x 1"
FormaTrådreducerare / expander
StilHane BSPP-gänga-ED-tätning
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rör Utanför Dia.6-42 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2106
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4-2 RA-S Reduceringsadapter Kolstål Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SKolstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reducerande adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader till 800 grader F.222SEK
PARKER 6-4 RA-S Reduceringsadapter Kolstål Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SKolstålFNPT x MNPT7 / 8 "Reducerande adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader till 800 grader F.216SEK
PARKER 8-4 RA-S Reduceringsadapter Kolstål Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SKolstålFNPT x MNPT1.125 "Reducerande adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader till 800 grader F.358SEK
PARKER 8-6 RA-S Reduceringsadapter Kolstål Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SKolstålFNPT x MNPT1.125 "Reducerande adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader till 800 grader F.327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RI11/4EDX1CF portkontakt, G 1 1/4 A storlek, bittyp, stål
808SEK /enhet