Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-4 RA-S Reduceringsadapter Kolstål Fnpt | AA9HND 1DFZ3

PARKER 6-4 RA-S reducerande adapter Kolstål Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HND Modell: 6-4 RA-SKorsreferens: 1DFZ3
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck5600 psi
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4-2 RA-S Reduceringsadapter Kolstål Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SKolstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reducerande adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader till 800 grader F.222SEK
PARKER 8-4 RA-S Reduceringsadapter Kolstål Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SKolstålFNPT x MNPT1.125 "Reducerande adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader till 800 grader F.358SEK
PARKER 8-6 RA-S Reduceringsadapter Kolstål Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SKolstålFNPT x MNPT1.125 "Reducerande adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader till 800 grader F.327SEK
PARKER RI11/4EDX1CF portkontakt, G 1 1/4 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPZ 39A337 RI11 / 4EDX1CFKolstål med krom-6 fri förzinkningMjuk tätningstyp1-61 / 64 "Reducer4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grader till 250 grader F.808SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-4 RA-S reducerande adapter Kolstål Fnpt
216SEK /enhet