Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS2202PA-4-4 Extruderad Street Armbow 90 Degree 1/4 L 1-5/64 L | AA6HHR 13Y848

PARKER VS2202PA-4-4 Extruded Street Armbow 90 Degree 1/4 L 1-5/64 L

Finns i lager
Artikel: AA6HHR Modell: VS2202PA-4-4Korsref: 13Y848
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtruderad Street Armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x MNPT
Längd1 5 / 64 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
PARKER VS2202P-2-2 Extruderad Street Armbåge 90 grader 1/8 P 5/8 L | AA6HHG 13Y839 VS2202P-2-25 / 8 "1 / 8 "34SEK
PARKER VS2202P-4-2 Extruderad Street Armbåge 90 graders mässing Npt | AA6HHH 13Y840 VS2202P-4-223 / 32 "1 / 4 "x 1 / 8"79SEK
PARKER VS2202P-4-4 Extruderad Street Armbåge 90 grader 1/4 L 29/32 L | AA6HHJ 13Y841 VS2202P-4-429 / 32 "1 / 4 "57SEK
PARKER VS2202P-4-6 Extruderad Street Armbåge 90 graders mässing Npt | AA6HHK 13Y842 VS2202P-4-631 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"130SEK
PARKER VS2202P-6-6 Extruderad Street Armbåge 90 grader 3/8 P 1-1 / 4 L | AA6HHL 13Y843 VS2202P-6-61.25 "3 / 8 "107SEK
PARKER VS2202P-8-8 Extruderad Street Armbåge 90 graders mässing 1/2 tum | AA6HHM 13Y844 VS2202P-8-81.75 "1 / 2 "164SEK
PARKER VS2202P-12-8 Extruderad Street Armbåge 90 graders mässing Npt | AA6HHN 13Y845 VS2202P-12-82"3 / 4 "x 1 / 2"348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS2202PA-4-4 Extruded Street Armbow 90 Degree 1/4 L 1-5/64 L
79SEK /enhet