DESTACO 9500-serie pneumatiska gungklämmor


Destaco 9500-seriens pneumatiska svängklämmor är idealiska för snabb och pålitlig fastspänning eller att hålla fast arbetsstycken är avgörande. Dessa klämmor används i tillverkningsmiljöer, såsom CNC-bearbetning, svetsning och monteringslinjer. De är utformade för att säkert hålla material eller komponenter på plats under...olika tillverkningsprocesser, vilket säkerställer precision och effektivitet. Den pneumatiska driften möjliggör snabb fastspänning och lossning, vilket minskar produktionscykeltiderna och förbättrar produktiviteten.Läs mer

Filter
Material: Aluminium , Drifttemp.: -14 till +195 grader F
StilModellCylinderborrningSvängriktningStrokeVertikal klämmaMonteraHamnstorlekPris (ex moms)
A
9540150
------730 SEK
B
9540153
------916 SEK
C
9530-2L
1.26 "Vänster hand0.79 "0.79 "Sidofläns, gängat hål, standard1/8 NPT7 018 SEK
C
9530-2R
1.26 "Höger hand0.79 "0.79 "Sidofläns, gängat hål, standard1/8 NPT7 018 SEK
C
9540-2L
1.57 "Vänster hand0.79 "0.79 "Sidofläns, gängat hål, standard1/8 NPT8 213 SEK
C
9540-2R
1.57 "Höger hand0.79 "0.79 "Sidofläns, gängat hål, standard1/8 NPT8 213 SEK

9500-serie pneumatiska gungklämmor

Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 9500-serien har en kompakt design som gör dem anpassningsbara för trånga utrymmen. De är utrustade med en arm som roterar i toppen av slaget och klämmorna erbjuder repeterbarhet av låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det lätt att klämma på ett extremt kompakt område. Dessa klämmor används där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen behövs och är idealiska för fixering, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 9500-seriens klämmor använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både icke-metalliska och metalliska produkter. Dessa dubbelverkande, icke låsande klämmor levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar och har skärmad kolvstång för skydd mot svetsstänk. De säkerställer också snabb svängning och klämrörelse för förbättrad produktivitet. Dessutom erbjuder de fältjusterbar svängriktning från vänster till höger i 90 grader och är sensor redo för T-slits eller runda sensorer. Dessa pneumatiska klämmor har en kropp i blockstil för enkel installation och kommer med stångsvetsskydd för att skydda staven under ett slag. De kan ta emot 6.5 mm x 5 mm T-slitsar och 4 mm runda brytare samt erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster/höger). Dessutom har dessa klämmor testats i flera miljoner cykler och har en robust design för att förbättra klämmornas grundläggande funktioner och erbjuda konsistens. Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 9500-serien kan arbeta under tryck på mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit. 9500-seriens klämmor levereras med klämarmar för maximal, utmattningsmindre klämkraft (maximalt total slaglängd på 20 mm) och är utrustade med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla. De är kompatibla med flera monteringstillbehör inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för fri funktion av klämmorna.
Vi erbjuder även Destaco standard pneumatiska svängklämmarmar. De är ersättningsklämarmar med lätt aluminiumkonstruktion för tuffa svetsmiljöer och en låsande konisk anslutning för att ge stabil anslutning under friktionsklämning.

du använder

Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 9500-serien erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som fixtur, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • När tryckluft tillförs klämman kommer den in i den pneumatiska cylindern, vilket skapar tryck som trycker en kolv.
  • Denna kolv, ansluten till ett länksystem, svänger klämarmen.
  • När klämarmen svänger nedåt, utövar den kraft på arbetsstycket och säkrar det på plats.
  • För att frigöra arbetsstycket släpps lufttrycket, vilket tillåter en fjäder eller gravitation att återföra klämarmen till sitt ursprungliga läge, öppna klämman och frigöra arbetsstycket.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 952292, 953092, 954092 och 955092: Dessa ersättningstätningssatser är designade för obehindrad funktion av märkets 9500-seriens pneumatiska svängklämmor.

Standarder och godkännanden

  • Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 9500-serien är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Installation

Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 9500-serien har en kropp i blockstil för att möjliggöra fastsättning av flera monteringstillbehör. De är utrustade med klämarmar med gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel ytmontering.

Vanliga frågor

Finns Destaco 9500 Series pneumatiska svängklämmor tillgängliga i olika cylinderhålstorlekar?

Ja, Destaco 9500-serien pneumatiska svängklämmor finns i cylinderhålstorlekar på 22 mm, 32 mm, 40 mm och 50 mm.

Vad är en pneumatisk svängklämma?

Pneumatiska svängklämmor är designade för fastspänning av arbetsstycken inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är idealiska för applikationer som endast kräver låg spännkraft och håller fastspänningsområdet fritt från remmar och spännkomponenter, för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.

Hur väljer man mellan en vänster- och en högerhandssvingklämma?

För att avgöra om den vänstra eller högra svingvarianten är idealisk måste du visualisera armen ovanifrån under klämslaget. Armar som rör sig medurs är högerhandssvängarmar och armar som rör sig moturs är vänsterhandssvingarmar.

Vilka tillbehör kräver Destaco pneumatiska svängklämmor för att fungera?

Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonteringsfötter för korrekt och smidig funktion.

Har Raptor Supplies erbjuda liknande Destaco svängklämmor med högre hållkapacitet?

Ja, Raptor Supplies erbjuder Destaco 9540-2L, 9540-2R pneumatiska svängklämmor med en hållkapacitet på 160 lb.

Hur underhåller man dessa Destaco pneumatiska svängklämmor?

  • Utför regelbundna visuella inspektioner för slitage och skador.
  • Håll klämmorna rena genom att ta bort skräp och metallspån.
  • Applicera lämplig smörjning på rörliga delar.
  • Byt omedelbart ut slitna eller skadade tätningar.
  • Upprätthåll ren, torr och reglerad lufttillförsel.
  • Dra åt alla bultar och fästelement ordentligt.
  • Testa regelbundet för korrekt funktionalitet och säkerhet.
  • Byt ut slitna komponenter mot originaldelar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?