Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Wing Nut, Iron, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTR 5MMX8

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Vingmutter, järn, 1/2-13 gängstorlek, 2-1/4 tums vingbredd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4RTR Modell: 0-GH-700GM7-Korsreferens: 5MMX8
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
629SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialFormbart järn
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishEnkel
Flänsdia.13 / 16 "
Grade2
Höjd1"
MaterialFormbart järn
Mutter typVingmutter
Fastighetsklass2B
Rockwell HårdhetHB 82-92
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypStandard
Ving span2-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Vingmutter, järn, 1/2-13 gängstorlek, 2-1/4 tums vingbredd, 10pk
629SEK /packa