Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON SM252 nivåflaska akryl 2.630 tum längd - 10-pack | AF2TYM 6XUU0

JOHNSON SM252 Nivåflaska akryl 2.630 tums längd - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AF2TYM Modell: SM252Korsreferens: 6XUU0

Få det Maj 15, Onsdag
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
635SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåflaska
Noggrannhet43 Båge Min
ByggAkrylplastkropp
Längd2.63 "
Monteringshål Dia.0.183 "
Antal monteringshål2
Tjocklek0.65 "
Totalt antal injektionsflaskor1
TypMonteringsbas
InjektionsflaskaKlar akryl
Bredd0.68 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDAT

Produktinformation:

    • Egenskaper: Tydlig

Produktvarianter

ProduktModellBreddNoggrannhetDiameterArtikelLängdMonteringshål Dia.TjocklekTypförp. Antal.Pris
JOHNSON SM250 Level Injektionsflaska Akryl 2.150 Tum Längd - Förpackning med 10 | AF2TYN 6XUU1 SM2500.58 "37 Båge Min-Nivåflaska2.15 "0.167 "0.59 "Monteringsbas10605SEK
JOHNSON SM901 nivåflaska akryl 1.544 tum längd - förpackning med 25 | AF2TYP 6XUU2 SM901-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.544 "---25239SEK
JOHNSON SM905 nivåflaska akryl 1.373 tum längd - 25-pack | AF2TYQ 6XUU3 SM905-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.373 "---25230SEK
JOHNSON SM904 Vial Akryl Akryl 1.246 tum Längd - Förpackning med 25 | AF2TYR 6XUU4 SM904-38 Båge Min0.37 "Fatflasknivå1.246 "---25230SEK
JOHNSON SM906 Vial Akryl Akryl 1.544 Tum Längd - Förpackning med 25 | AF2TYU 6XUU6 SM906-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.544 "--Med Multi-Pitch25286SEK
JOHNSON SM907 Vial Akryl Akryl 1.375 tum Längd - Förpackning med 25 | AF2TYV 6XUU7 SM907-38 Båge Min0.5 "Fatflasknivå1.375 "---25326SEK
JOHNSON SM909 Vial Akryl Akryl 1.750 tum Längd - Förpackning med 25 | AF2TYW 6XUU9 SM909-38 Båge Min0.5 "Fatflasknivå1.75 "--Med Multi-Pitch25366SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON SM252 Nivåflaska akryl 2.630 tums längd - förpackning om 10
635SEK /packa