Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-010-18-56- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPJ 16A361

PEERLESS 3-010-18-56- Öppet däcksremskiva Block Fiberrep

Finns i lager
Artikel: AA7JPJ Modell: 3-010-18-56-Korsreferens: 16A361
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna däckskivans block
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup29 / 32 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd2 27 / 32 "
Max. Kabelstorlek3 / 8 "
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Rep Dia.3 / 8 "
Skiva Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.1-1 / 2 "
Skivbredd17 / 32 "
Bredd31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdRep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-000-18-86- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "155SEK
PEERLESS 3-030-18-86- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-010-18-56- Öppet däcksremskiva Block Fiberrep
174SEK /enhet