Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-000-18-86- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPH 16A360

PEERLESS 3-000-18-86- Öppet däcksremskiva Block Fiberrep

Finns i lager
Artikel: AA7JPH Modell: 3-000-18-86-Korsreferens: 16A360
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna däckskivans block
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup25 / 32 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd2.593
Max. Kabelstorlek5 / 16 "
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Rep Dia.5 / 16 "
Skiva Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.1-3 / 8 "
Skivbredd15 / 32 "
Bredd27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdRep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-010-18-56- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPJ 16A361 3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "174SEK
PEERLESS 3-030-18-86- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-000-18-86- Öppet däcksremskiva Block Fiberrep
155SEK /enhet