Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-030-18-86- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPK 16A362

PEERLESS 3-030-18-86- Öppet däcksremskiva Block Fiberrep

Finns i lager
Artikel: AA7JPK Modell: 3-030-18-86-Korsreferens: 16A362
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna däckskivans block
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup1-3 / 32 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd3 17 / 32 "
Max. Kabelstorlek1 / 2 "
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Rep Dia.1 / 2 "
Skiva Inside Dia.1-17 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.2"
Skivbredd19 / 32 "
Bredd1 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdRep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-000-18-86- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "142SEK
PEERLESS 3-010-18-56- Öppet däck remskiva Block Fibrigt rep | AA7JPJ 16A361 3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-030-18-86- Öppet däcksremskiva Block Fiberrep
316SEK /enhet