Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-070-146C16 Remskivblock på plattan Fiberrep | AA7JQF 16A381

PEERLESS 3-070-146C16 Remskiva Block på plåt fiberrep

Finns i lager
Artikel: AA7JQF Modell: 3-070-146C16Korsreferens: 16A381
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
429SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva på plattan
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup2.156 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd2.156 "
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Rep Dia.3 / 8 "
Skiva Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.1-1 / 2 "
Skivbredd15 / 32 "
Bredd2.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-030-146C16 Remskivor på plåtfiberrep | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "309SEK
PEERLESS 3-050-146C16 Remskivor på plattan Fibrous Rope | AA7JQE 16A380 3-050-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "5 / 16 "1 21 / 32 "334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-070-146C16 Remskiva Block på plåt fiberrep
429SEK /enhet