Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-030-146C16 Remskivor på plåtfiberrep | AA7JQD 16A379

PEERLESS 3-030-146C16 Remskiva Block på plåt fiberrep

Finns i lager
Artikel: AA7JQD Modell: 3-030-146C16Korsreferens: 16A379
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva på plattan
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup1-21 / 32 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd1 21 / 32 "
Monteringshål Dia.5 / 32 "
Rep Dia.1 / 4 "
Skiva Inside Dia.23 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.1"
Skivbredd9 / 32 "
Bredd1 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-050-146C16 Remskivor på plattan Fibrous Rope | AA7JQE 16A380 3-050-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "5 / 16 "1 21 / 32 "334SEK
PEERLESS 3-070-146C16 Remskivblock på plattan Fiberrep | AA7JQF 16A381 3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-030-146C16 Remskiva Block på plåt fiberrep
309SEK /enhet