PEERLESS 5301113 Chain, Carbon Steel, 1 Inch Trade Size, 30000 lb, Self Colored, 60 ft Length | CT7PAL 48RP18

PEERLESS 5301113 Chain, Carbon Steel, 1 Inch Trade Size, 30000 lb, Self Colored, 60 ft Length

Finns i lager
Artikel: CT7PAL Modell: 5301113Korsreferens: 48RP18

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 272.673
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishGradeArtikelLängdMaterialHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
PEERLESS PEE-5041454 Inrikes transportkedja 1/4 tum klass 70 | AH8PYY 38XH87 PEE-5041454Guldkromat70Kedja200ft.Kolstål1 / 4 "3150 lb.20 963 kr
PEERLESS PEE-H2612-0552 Gul plastkedjesvets 8mm 150 fot längd | AH8PZJ 38XH98 PEE-H2612-0552Gul-Kedja150ft.Plast--4 221 kr
PEERLESS 5260963 Transportkedja, 10 Ft. Längd, kolstål | CH6KEN 48RR12 5260963-70Kedja10 ft.Kolstål5 / 16 "-924SEK
PEERLESS 5510305 Rak kedja, 5 Ft. Längd, klass 100, 5/16 tums handel, 5700 pund. Arbetsbelastningsgräns | CH6KGP 48RN41 5510305Svart Thermadep100Kedja5 ft.Legerat stål5 / 16 "5700 Ibs500SEK
PEERLESS 5510410 Rak kedja, 10 Ft. Längd, klass 100, 3/8 tums handel, 8800 pund. Arbetsbelastningsgräns | CH6KGQ 48RN47 5510410Svart Thermadep100Kedja10 ft.Legerat stål3 / 8 "8800 Ibs1 175 kr
PEERLESS 5510920 Rak kedja, 20 Ft. Längd, klass 100, 3/4 tums handel, 35300 pund. Arbetsbelastningsgräns | CH6KGR 48RN60 5510920-100Kedja20 ft.Legerat stål3 / 4 "35300 Ibs10 684 kr
PEERLESS H3340-5524 Kedja med krokar, legerat stål, 3/8 tum Handelsstorlek, 7100 Lb arbetsbelastning, svartoxid | CT7NYD 48RR08 H3340-5524--Kedja----2 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 5301113 Chain, Carbon Steel, 1 Inch Trade Size, 30000 lb, Self Colored, 60 ft Length
52 797 kr /enhet