PELICAN 0550 Skyddsfodral 51-3 / 64 tum längd svart | AA4TRW 13D690

PELICAN 0550 Skyddsfodral 51-3/64 tum Längd Svart

Finns i lager
Artikel: AA4TRW Modell: 0550Korsreferens: 13D690

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet17-19 / 64 "
FärgSvart
Insida djup17-11 / 16 "
Inre längd47 37 / 64 "
Inre bredd24 5 / 64 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup5.5 "
Lastkapacitet250 lb.
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier550
Övergripande djup22-51 / 64 "
Total längd51 3 / 64 "
Total bredd27 35 / 64 "
Volym11.72 cu. ft.
Volymkapacitet11.72 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)131.57
Fartygets bredd (cm)72.64
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialNedre djupetInsida djupTillverkare SerierÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymPris
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyeten---11.5 "38.5 "24.5 "-24 522 kr
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyeten---13 "38.5 "24.5 "-25 649 kr
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 tum längd 24-1 / 2 tum bredd | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyeten---15 "38.5 "24.5 "-26 507 kr
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyeten---18.5 "38.5 "24.5 "-26 928 kr
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyeten---22 "38.5 "24.5 "-30 213 kr
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyeten---25.5 "38.5 "24.5 "-30 161 kr
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyeten---30.5 "38.5 "24.5 "-36 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 0550 Skyddsfodral 51-3/64 tum Längd Svart
21 402 kr /enhet