PELICAN SKID MATE Pallkudde gul metrisk T-mutter PK96 | AC6ETP 33J962

PELICAN SKID MATE Pallkudde Gul Metrisk T-Mutter PK96

Finns i lager
Artikel: AC6ETP Modell: SKID MATEKorsref: 33J962

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 96
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallkudde med T-mutter
FärgGul
Diameter6"
Höjd2.875 "
Materialpolyeten
Temp. Räckvidd-20 till 120 grader F
Tråd storlek8 x 10 mm
Viktkapacitet45 till 80 pund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgTråd storlekViktkapacitetPris
PELICAN SKID MATE Pallkuddebrun med T-mutter PK96 | AC6ETC 33J951 SLID KOMMISSIONENTan5/16 "- 1820 till 35 pund51SEK
PELICAN SKID MATE Pallkudde grön med T-mutter PK96 | AC6ETE 33J953 SLID KOMMISSIONENGrön5/16 "- 1830 till 50 pund51SEK
PELICAN SKID MATE Pallkudde gul med T-mutter PK96 | AC6ETG 33J955 SLID KOMMISSIONENGul5/16 "- 1845 till 80 pund51SEK
PELICAN SKID MATE Pallkudde, blå, med T-mutter PK96 | AC6ETJ 33J957 SLID KOMMISSIONENBlå5/16 "- 1870 till 125 pund51SEK
PELICAN SKID MATE Pallkudde Orange med T-mutter PK96 | AC6ETL 33J959 SLID KOMMISSIONENOrange5/16 "- 18125 till 225 pund58SEK
PELICAN SKID MATE Pallkudde Tan Metrisk T-mutter PK96 | AC6ETM 33J960 SLID KOMMISSIONENTan8 x 10 mm25 till 30 pund71SEK
PELICAN SKID MATE Pallkudde Grön metrisk T-mutter PK96 | AC6ETN 33J961 SLID KOMMISSIONENGrön8 x 10 mm30 till 50 pund71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN SKID MATE Pallkudde Gul Metrisk T-Mutter PK96
71SEK /enhet