PELICAN Pallkudde med T-mutter


Filter
Diameter: 6" , Höjd: 2.875 " , Material: polyeten , Temp. Räckvidd: -20 till 120 grader F
StilModellFärgTråd storlekViktkapacitetPris (ex moms)
A
SLID KOMMISSIONEN
Blå8 x 10 mm70 till 125 pund71 SEK
A
SLID KOMMISSIONEN
Blå5/16 "- 1870 till 125 pund51 SEK
B
SLID KOMMISSIONEN
Grön5/16 "- 1830 till 50 pund51 SEK
B
SLID KOMMISSIONEN
Grön8 x 10 mm30 till 50 pund71 SEK
C
SLID KOMMISSIONEN
Orange5/16 "- 18125 till 225 pund58 SEK
C
SLID KOMMISSIONEN
Orange8 x 10 mm125 till 225 pund71 SEK
D
SLID KOMMISSIONEN
Tan5/16 "- 1820 till 35 pund51 SEK
D
SLID KOMMISSIONEN
Tan8 x 10 mm25 till 30 pund71 SEK
E
SLID KOMMISSIONEN
Gul8 x 10 mm45 till 80 pund71 SEK
E
SLID KOMMISSIONEN
Gul5/16 "- 1845 till 80 pund51 SEK

Pallkudde med T-mutter

Pelican's Skid-Mate pallkuddar är utformade för att skydda tung utrustning eller verktyg från stötar och vibrationer för att undvika skador under transport. Pelican Skid-Mate luftdämpade pallkuddar har polyetenkonstruktion och levereras med en T-mutter som gör det enkelt att montera direkt på pallbottnar med en 5/16 tum 18 UNC-bult. De möjliggör 4-vägs pallinmatning för enkel lastning / lossning av material och kan bära 3000 fot dragning över betongytor eller golvfogar. Pallkuddar från Pelican är färgkodade, vilket betyder olika lastkapacitet (från 20 till 225 lb), och de kan arbeta vid temperaturer från -40 till 130 grader Fahrenheit. Du kan också använda Skid-Mate Spacers med dessa pallkuddar för att lägga till en extra höjd på 1-1 / 8 tum i kudden. Denna ökade höjd gör det möjligt för pallbotten att acceptera de flesta palljacken.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?