Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 319CS36 Dörrram väderlist 3 fot svart | AC8WLW 3EGW9

PEMKO 319CS36 Dörrram väderlist 3 fot svart

Finns i lager
Artikel: AC8WLW Modell: 319CS36Korsreferens: 3EGW9
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fläns finishRensa
Flänshöjd3 / 4 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek1 / 16 "
Flänsbredd3 / 4 "
Infoga färgSvart
Sätt i materialSvamp Silikon
Infoga storlek1 / 4 "
Infoga typIhålig glödlampa
Max. Dörrgap1 / 16 "
Total längd3ft.
Projektion1 / 4 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-100 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)92.2
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialFlänsbreddInfoga färgSätt i materialInfoga storlekTotal längdProjektionPris
PEMKO 303CS36 Dörrkarm Weatherstrip 3 Feet Black | AC8WLM 3EGV8 303CS36anodiserat aluminium7 / 8 "SvartSilikon5 / 16 "3ft.3 / 16 "-
RFQ
PEMKO 303CS48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AC8WLN 3EGV9 303CS48anodiserat aluminium7 / 8 "SvartSilikon5 / 16 "4ft.3 / 16 "452SEK
PEMKO 303CS84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AC8WLP 3EGW2 303CS84anodiserat aluminium7 / 8 "SvartSilikon5 / 16 "7ft.3 / 16 "661SEK
RFQ
PEMKO 303CS96 Dörrkarm Weatherstrip 8 fot svart | AC8WLQ 3EGW3 303CS96anodiserat aluminium7 / 8 "SvartSilikon5 / 16 "8ft.3 / 16 "732SEK
RFQ
PEMKO 319CN36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AC8WLR 3EGW4 319CN36anodiserat aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "514SEK
PEMKO 319CN48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AC8WLT 3EGW5 319CN48anodiserat aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "545SEK
PEMKO 319CN84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AC8WLU 3EGW7 319CN84anodiserat aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "7ft.3 / 16 "973SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 319CS36 Dörrram väderlist 3 fot svart
445SEK /enhet