Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 45061DNB48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AC8WMP 3EGZ3

PEMKO 45061DNB48 Dörrram väderlist 4 fot svart

Finns i lager
Artikel: AC8WMP Modell: 45061DNB48Korsreferens: 3EGZ3
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fläns finishMörk brons
Flänshöjd7 / 16 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek1 / 16 "
Flänsbredd7 / 16 "
Infoga färgSvart
Sätt i materialNylon
Infoga storlek5 / 8 "
Infoga typFlexibel nylonborste
Monteringstypyta
Total längd4ft.
Projektion9 / 32 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-25 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg (mörk brons)

Produktvarianter

ProduktModellInfoga färgTotal längdPris
PEMKO 45061CNB36 Dörrkarm Weatherstrip 3 Feet Grey | AC8WMJ 3EGY6 45061CNB36Grå3ft.341SEK
PEMKO 45061CNB48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot grå | AC8WMK 3EGY7 45061CNB48Grå4ft.334SEK
PEMKO 45061DNB36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AC8WMN 3EGZ2 45061DNB36Svart3ft.481SEK
PEMKO 45061DNB84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AC8WMQ 3EGZ5 45061DNB84Svart7ft.865SEK
RFQ
PEMKO 45061DNB96 Dörrkarm Weatherstrip 8 fot svart | AC8WMR 3EGZ6 45061DNB96Svart8ft.989SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 45061DNB48 Dörrram väderlist 4 fot svart
475SEK /enhet