PEMKO 45061DNB96 Dörrkarm Weatherstrip 8 fot svart | AC8WMR 3EGZ6

PEMKO 45061DNB96 Dörrram väderlist 8 fot svart

Artikel: AC8WMR Modell: 45061DNB96Korsreferens: 3EGZ6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

989SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fläns finishMörk brons
Flänshöjd7 / 16 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek1 / 16 "
Flänsbredd7 / 16 "
Infoga färgSvart
Sätt i materialNylon
Infoga storlek5 / 8 "
Infoga typFlexibel nylonborste
Monteringstypyta
Total längd8ft.
Projektion9 / 32 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-25 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg (mörk brons)

Produktvarianter

ProduktModellInfoga färgTotal längdPris
PEMKO 45061CNB36 Dörrkarm Weatherstrip 3 Feet Grey | AC8WMJ 3EGY6 45061CNB36Grå3ft.341SEK
PEMKO 45061CNB48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot grå | AC8WMK 3EGY7 45061CNB48Grå4ft.334SEK
PEMKO 45061DNB36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AC8WMN 3EGZ2 45061DNB36Svart3ft.481SEK
PEMKO 45061DNB48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AC8WMP 3EGZ3 45061DNB48Svart4ft.475SEK
PEMKO 45061DNB84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AC8WMQ 3EGZ5 45061DNB84Svart7ft.865SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 45061DNB96 Dörrram väderlist 8 fot svart
989SEK /enhet