Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL336 Fitting Insulation Armbow 2-1/8 Inch Id | AE9VET 6MPZ2

ELL336 Monteringsisoleringsbåge 2-1 / 8 tum Id

Finns i lager
Artikel: AE9VET Modell: ELL336Korsreferens: 6MPZ2
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
301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde5
Ungefär. 'R' -faktor5
FärgWhite
För monteringstyp90 graders armbåge
För Tube ID2"
För Tube OD2-1 / 8 "
För användning påRördelar
Isolering Nominellt ID2.125 "
MaterialGlasfiber
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Vägg tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7019391020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
ELL314 Monteringsisoleringsbåge 1-1 / 4 tum Id | AE9VDU 6MPX0 ELL3147.51.25 "1.5 "433SEK
ELL315 Monteringsisoleringsbåge 1-1 / 2 tum Id | AE9VDV 6MPX1 ELL3157.51.5 "1.5 "455SEK
PRESTANDAISOLATIONSFABRIKATORER INC. ELL317 Monteringsisoleringsböj 2-1 / 2 tum Id | AE9VDX 6MPX3 ELL3177.52.5 "1.5 "791SEK
ELL324 Monteringsisoleringsarmbåge 1-1 / 4 tum Id | AE9VEE 6MPY0 ELL324101.25 "2"529SEK
ELL325 Monteringsisoleringsbåge 1-1 / 2 tum Id | AE9VEF 6MPY1 ELL325101.5 "2"789SEK
ELL327 FÄSTEISOLATIONSFABRIKATORER INKL. Isolationsarmbåge 2-1 / 2 tum Id | AE9VEH 6MPY3 ELL327102.5 "2"982SEK
ELL333 Fäste för isoleringsarmbåg 1-1 / 8 tum Id | AE9VEP 6MPY9 ELL33351.125 "1"186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELL336 Monteringsisoleringsbåge 2-1 / 8 tum Id
301SEK /enhet