Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL341 Fitting Insulation 90 Armbåge 7/8 Inch Id | AE9VEY 6MPZ7

ELL341 Monteringsisolering 90 armbåge 7/8 tum Id

Finns i lager
Artikel: AE9VEY Modell: ELL341Korsreferens: 6MPZ7
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
301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde7.5
Ungefär. 'R' -faktor7.5
FärgWhite
För monteringstyp90 graders armbåge
För Tube ID3 / 4 "
För Tube OD7 / 8 "
För användning påRördelar
Isolering Nominellt ID7 / 8 "
MaterialGlasfiber
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Vägg tjocklek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7019391020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
ELL310 Monteringsisolering 90 armbåge 5 tum Id | AE9VDP 6MPW6 ELL31055"1"1 451 kr
ELL311 Monteringsisolering 90 armbåge 1/2 tum Id | AE9VDQ 6MPW7 ELL3117.51 / 2 "1.5 "301SEK
ELL312 Monteringsisolering 90 armbåge 3/4 tum Id | AE9VDR 6MPW8 ELL3127.53 / 4 "1.5 "309SEK
ELL313 Monteringsisolering 90 armbåge 1 tum Id | AE9VDT 6MPW9 ELL3137.51"1.5 "341SEK
ELL316 Monteringsisolering 90 armbåge 2 tum Id | AE9VDW 6MPX2 ELL3167.52"1.5 "525SEK
ELL318 Monteringsisolering 90 armbåge 3 tum Id | AE9VDY 6MPX4 ELL3187.53"1.5 "801SEK
ELL319 Monteringsisolering 90 armbåge 4 tum Id | AE9VDZ 6MPX5 ELL3197.54"1.5 "1 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELL341 Monteringsisolering 90 armbåge 7/8 tum Id
301SEK /enhet