PETERSEN MFG. 3X36EMB. Pollare Fast 3 Kolstål Gul | AG2CBF 31EX16

PETERSEN MFG. 3 "X36" EMB. Pollare fast 3 kolstål gul

Finns i lager
Artikel: AG2CBF Modell: 3"X36"EMB.Korsreferens: 31EX16

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
FärgGul
FinishPulverlackat
slag~~POS=TRUNCVAR MER SPECIFIK.JR
LåssystemIngen
MaterialKolstål
Nettovikt35 lb.
Antal monteringshål0
Utanför Dia.3"
Totala höjden48.625 "
Vägg tjocklek0.216 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908595

Produktinformation:

    • Installationsdjup (12 ")
    • Upplyst (Nej)
    • Färdig höjd (48-5 / 8 ")
    • Pollare-funktion (fast)
    • Pollare form (rund)
    • Kepsform (kupol)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN MFG. 3 "X36" EMB. Pollare fast 3 kolstål gul
3 486 kr /enhet