Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 142-802 Rörplugg, mekanisk, brunnövervakning, 1.9 - 2.31 tum diameter | CF3AHF

PETERSEN PRODUCTS 142-802 rörplugg, mekanisk, brunnsövervakning, 1.9 - 2.31 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3AHF Modell: 142-802
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Max. Diameter2.31 "
Max. Huvud15 ft
Max. Tryck6.5 PSI
Max. Temp.125 grader F
Min. Dia.1.9 "
Nominell rörstorlek (in.)2"
Total längd2.5 "
TätningsmaterialNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DiameterMax. HuvudMax. TryckTotal längdTätningsmaterialPris
PETERSEN PRODUCTS 142-8012 Rörplugg, mekanisk, brunnövervakning, 1 - 1.38 tum diameter | CF3AHE 142-80121.38 "15 ft6.5 PSI2.5 "Nitril513SEK
PETERSEN PRODUKTER 142-803 Rörplugg, mekanisk, brunnövervakning, 2.8 - 3.1 tum diameter | CF3AHG 142-8033.1 "15 ft6.5 PSI2.6 "Nitril602SEK
PETERSEN PRODUCTS 142-804 Rörplugg, mekanisk, brunnövervakning, 3.8 - 4.38 tum diameter | CF3AHH 142-8044.38 "15 ft6.5 PSI3"Nitril637SEK
PETERSEN PRODUCTS 142-806 Rörplugg, mekanisk, brunnövervakning, 5.77 - 6.08 tum diameter | CF3AHJ 142-8066.08 "15 ft6.5 PSI3.98 "Nitril1 526 kr
PETERSEN PRODUCTS 142-808 Rörplugg, mekanisk, brunnövervakning, 7.76 - 8.03 tum diameter | CF3AHK 142-8088.03 "15 ft6.5 PSI3.98 "Nitril2 470 kr
PETERSEN PRODUCTS 143-8030 Rörplugg, mekanisk, förstärkt, gängad, 3.23 - 3.5 tums diameter | CF3AHM 143-80303.5 "40 ft17 psi2.2 "Naturgummi317SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-8040 Rörplugg, mekanisk, förstärkt, gängad, 4.28 - 4.63 tum diameter | CF3AHP 143-80404.63 "40 ft17 psi2.2 "Naturgummi424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 142-802 rörplugg, mekanisk, brunnsövervakning, 1.9 - 2.31 tums diameter
566SEK /enhet