Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 143-2075-SS rörplugg, mekanisk, Snap Tite, 3/4 tums diameter, gummi

Finns i lager
Artikel: CF2ZZY Modell: 143-2075-SS

Få det Maj 8, Onsdag
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
388SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialRostfritt stål
Flänsdia.1.12 "
Max. Diameter0.79 "
Max. Tryck10 psi
Min. Dia.0.71 "
Nominell rörstorlek (in.)0.75 "
Total längd1.49 "
Tätningslängd0.78 "
TätningsmaterialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlänsdia.Max. DiameterMax. TryckTotal längdTätningsmaterialPris
PETERSEN PRODUCTS 143-2019-T Rörplugg, mekanisk, tummutter, 3/16 tum diameter, gummi | CF2ZYG 143-2019-TAluminium0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopren282SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T Rörplugg, mekanisk, tummutter, 1/4 tum diameter, gummi | CF2ZYH 143-2025-TAluminium0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopren282SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T1 Rörplugg, mekanisk, tummutter, 0.25 tums rördiameter, gummi | CF2ZYJ 143-2025-T1Aluminium0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopren282SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W Rörplugg, mekanisk, mikrovingmutter, 1/4 tum diameter, gummi | CF2ZYK 143-2025-WAluminium0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopren353SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-2025-W1 Rörplugg, mekanisk, mikrovingmutter, 3/16 tum diameter, gummi | CF2ZYL 143-2025-W1Aluminium0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopren353SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T Rörplugg, mekanisk, tummutter, 5/16 tum diameter, gummi | CF2ZYM 143-2031-TAluminium0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopren282SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T1 Rörplugg, mekanisk, tummutter, 5/16 tum diameter, upp till 15 psi, gummi | CF2ZYN 143-2031-T1Aluminium0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopren282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2075-SS rörplugg, mekanisk, Snap Tite, 3/4 tums diameter, gummi
388SEK /enhet