Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 144-0060-8 Plugg, mekanisk, handtät test, 5.5 - 6.2 tums diameter, nylon | CF3AJV

PETERSEN PRODUCTS 144-0060-8 Plugg, mekanisk, handtät test, 5.5 - 6.2 tums diameter, nylon

Finns i lager
Artikel: CF3AJV Modell: 144-0060-8

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Body MaterialNylon
Gå förbi1 / 2 "
Max. Diameter6.29 "
Max. Temp.120 grader F
Min. Dia.5.5 "
Nominell rörstorlek (in.)6"
TätningsmaterialNaturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DiameterPris
PETERSEN PRODUKTER 144-0005 Stickkontakt, mekaniskt, handtätt test, nylon 0.49 - 0.6 tum diameter | CF3AJD 144-00050.6 "216SEK
PETERSEN PRODUCTS 144-0010 Plug, Mekanisk, handtät test, nylon, 0.975 - 1.2 tum diameter | CF3AJF 144-00101.2 "230SEK
PETERSEN PRODUCTS 144-0015 Plug, Mekanisk, Handtät test, Nylon, 1.48 - 1.75 tum Diameter | CF3AJH 144-00151.75 "317SEK
PETERSEN PRODUCTS 144-0005-8 Plugg, mekanisk, handtätt test, 0.5 - 0.6 tum diameter, nylon | CF3AJJ 144-0005-80.6 "460SEK
PETERSEN PRODUCTS 144-0007-8 Plug, Mekanisk, Handtät test, 0.8 - 0.9 tum Diameter, Nylon | CF3AJK 144-0007-80.9 "477SEK
PETERSEN PRODUCTS 144-0010-8 Plug, Mekanisk, Handtät test, 1.0 - 1.2 tums diameter, Nylon | CF3AJL 144-0010-81.2 "488SEK
PETERSEN PRODUCTS 144-0012-8 Plug, Mekanisk, handtätt test, 1.3 - 1.4 tum diameter, Nylon | CF3AJM 144-0012-81.45 "548SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 144-0060-8 Plugg, mekanisk, handtät test, 5.5 - 6.2 tums diameter, nylon
939SEK /enhet