PEWAG 7G120DOG / 5 kedjesele G120 hundlegeringsstål 5 fotlängd | AC3PFY 2VCF5

PEWAG 7G120DOG/5 Kedjesele G120 Hundlegerat stål 5 fots längd

Finns i lager
Artikel: AC3PFY Modell: 7G120DOG/5Korsreferens: 2VCF5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypOblong Link och (2) Grab Hooks
Kedjestorlek9 / 32 "
FärgBlå
Dubbel kapacitet @ 60 grader9000 lb.
FinishMålad
Grade120
Längd5ft.
MaterialLegerat stål
Antal kedjor2
Övergripande räckvidd5 ft.
Sling typDOG
Arbetsbelastningsgräns9000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0065
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7315823000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypKedjestorlekLängdAntal kedjorÖvergripande räckviddSling typArbetsbelastningsgränsPris
PEWAG 7G120SOS/5 kedjesele G120 Sos legerat stål 5 fot längd | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Avlång länk och krok9 / 32 "5ft.15 ft.SOS5200 kg3 917 kr
PEWAG 7G120SGG/10 kedjesele G120 Sgg legerat stål 10 fot längd | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Grab Hook i varje ände9 / 32 "10ft.110 ft.SGG5200 kg4 559 kr
PEWAG 7G120DOS / 5 Kedjesele G120 Dos Alloy Steel 5 fot Längd | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Oblong Link och (2) Sling Hooks9 / 32 "5ft.25 ft.DOS9000 kg7 694 kr
PEWAG 10G120SOS / 5 kedjesele G120 Sos legeringsstål 5 fotlängd | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Avlång länk och krok3 / 8 "5ft.15 ft.SOS10,600 lb.6 259 kr
PEWAG 10G120SGG / 10 kedjesele G120 Sgg legeringsstål 10 fot längd | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Grab Hook i varje ände3 / 8 "10ft.110 ft.SGG10,600 lb.5 543 kr
PEWAG 10G120DOS / 5 Kedjesele G120 Dos Alloy Steel 5 fot Längd | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Oblong Link och (2) Sling Hooks3 / 8 "5ft.25 ft.DOS18,400 lb.11 897 kr
PEWAG 10G120DOG / 5 Kedjesele G120 Hundlegeringsstål 5 fotlängd | AC3PGC 2VCF9 10G120DOG / 5Oblong Link och (2) Grab Hooks3 / 8 "5ft.25 ft.DOG18,400 lb.10 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEWAG 7G120DOG/5 Kedjesele G120 Hundlegerat stål 5 fots längd
7 558 kr /enhet