ASHCROFT 1490 Lågtrycksmätare


Filter
Noggrannhet: + /-1% , Fodralfärg: Svart , Case Material: Glasfylld polysulfon , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 4 "NPT , Urtavla storlek: 2.5 " , Mättyp: Lågtrycksmembran , Linsmaterial: polykarbonat , Drifttemp. Räckvidd: -4 grader till 140 grader F. , Sockelmaterial: Mässing , Rörmaterial: Beryllium koppar
StilModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
A
25 1490A 02L 15 "H20
0.2 "H2O0 till 15 "H2O0.2 "H2O958 SEK
A
25 1490A 02L 20 OZ / H2O
0.5 oz.0 till 20 oz., 0 till 35 "H2O0.5 oz.958 SEK
A
25 1490A 02L 30 "H20
0.5 "H2O0 till 30 "H2O0.5 "H2O958 SEK
A
25 1490A 02L 5 PSI
1 psi0 till 5 psi0.1 psi958 SEK
A
25 1490A 02L 60 "H20
1 "H2O0 till 60 "H2O0.2 "H2O958 SEK
A
25 1490A 02L 100 "H20
1 "H2O0 till 100 "H2O1 "H2O958 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?