Artikel | Sump / batterisäkerhetskopieringssystem |
12VDC batteriladdare | 0.4 Amps |
Amps | 3.8 |
Basmaterial | Stål (primär); ABS (sekundär) |
Ledningslängd | 10 (Primär); 7 1/2 (sekundär) |
Urladdning NPT | 1-1 / 2 tum. |
Duty | Kontinuerlig (primär); Intermittent (sekundär) |
GPH of Water @ 0 Ft. av Head | 4100 (Primär); 2000 (sekundär) |
GPH of Water @ 10 Ft. av Head | 2770 (Primär); 1000 (sekundär) |
GPH of Water @ 15 Ft. av Head | 2580 (Primär) 100 (Sekundär) |
GPH of Water @ 5 Ft. av Head | 3000 (Primär); 1420 (sekundär) |
Höjd | 22.25 " |
Fastigheter | Gjutjärn, gjuten aluminium (primär); ABS (sekundär) |
Husets material | Gjutjärn, gjuten aluminium (primär); ABS (sekundär) |
HP | 1/3 |
Pumphjulsmaterial | Gjutjärn (primär); ABS (sekundär) |
Längd | 11 " |
Max. Dia. Torrsubstanser | 3/16 |
Max. Flöde | 2000 |
Max. Huvud | 15 |
Max. Flytande temp. | 104 grader F |
Max. Temp. | 104 F |
Mekanisk tätning | bra |
Min. Sump Pit Dia. | 12 In. |
motortyp | PSC (Primär); Borsttyp DC (sekundär) |
Off Point | 10 sekunder efter flytande droppar som normalt tömmer gropen (primär); 30 sekunder (sekundär) |
På punkt | 8 3/4 (primär); 11 1/4 (sekundär) |
Axelmaterial | Rostfritt stål |
Axeltätning | Dubbel kolkeramik (primär); Rulon (sekundär) |
Byt typ | Burad automatisk dubbelflytande |
Toppmaterial | Gjuten aluminium (primär); ABS (sekundär) |
Spänning | 115 |
Bredd | 8.875 " |