Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120 / 277v | AD9XEA 4VMY7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Electronic Ballast T12 lampor 120/277v

Finns i lager
Artikel: AD9XEA Modell: ICN-2S110-SCKorsreferens: 4VMY7

Få det Maj 15, Onsdag
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
858SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC1.60 till 0.69
Ballastfaktor0.89
BallastfamiljCentium (TM)
Höjd1.187 "
Mata in watt190/194
lamptypT12-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångHög
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypSnabb
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 11 / 16 "
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.801
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal F48T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F60T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F64T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F72T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F96T12-lampor (1 eller 2)
    • Specialfunktioner: Högeffektslampor

Produktvarianter

ProduktModellStarttypFörstärkare ACBallastfamiljSpänningBreddHöjdMata in wattLjusutgångPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120 / 277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NSnabb0.62 till 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 till 72Vanligt460SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronisk driftdon, T12-lampor, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NOmedelbar1.17 till 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Vanligt600SEK
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NSnabb0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Vanligt362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Electronic Ballast T12 lampor 120/277v
858SEK /enhet