Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AA9VAN 1FYF7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T elektroniska ballast T5 lampor 120/277v

Finns i lager
Artikel: AA9VAN Modell: ICN-2S28-TKorsreferens: 1FYF7

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.55 till 0.23
Ballastfaktor1
BallastfamiljCentium (TM)
Höjd1"
Mata in watt63 till 64
lamptypT5-lampor
Längd14 5 / 62 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.0 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorStörre än 0.97
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1.187 "
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal F14T5-lampor (1 eller 2)
    • Antal F21T5-lampor (1 eller 2)
    • Antal F28T5-lampor (1 eller 2)
    • Antal F35T5-lampor (1 eller 2)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACHöjdMata in wattLängdMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AC8MBH 3CE44 ICN-2S24-T1.187 "0.47 till 0.191"52 till 5214 11 / 16 "0 grader F2Större än 0.97684SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-T1.187 "0.73 till 0.311"85 till 8716 11 / 16 "0 grader F2Större än 0.97734SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-T1 9 / 50 "1.00 till 0.431 3 / 50 "117 till 12014 17 / 100 "-20 grader F2Större än 0.97752SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-N1 5 / 16 "0.07 till 0.231"17 till 619.5 "0 grader F1 eller 2Större än 0.98690SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T elektroniska ballast T5 lampor 120/277v
1 116 kr /enhet