Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AE2ZFK 5AAL4

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v

Finns i lager
Artikel: AE2ZFK Modell: ICN-2S28-NKorsreferens: 5AAL4

Få det Maj 14, Tisdag
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
690SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.07 till 0.23
Ballastfaktor1
BallastfamiljCentium (TM)
Höjd1"
Mata in watt17 till 61
lamptypT5-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.0 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 5 / 16 "
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal F14T5-lampor (1 eller 2)
    • Antal F21T5-lampor (1 eller 2)
    • Antal F28T5-lampor (1 eller 2)
    • Specialfunktioner: konstant ström

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACHöjdMata in wattLängdMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AA9VAN 1FYF7 ICN-2S28-T1.187 "0.55 till 0.231"63 till 6414 5 / 62 "0 grader F1 eller 2Större än 0.971 116 kr
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AC8MBH 3CE44 ICN-2S24-T1.187 "0.47 till 0.191"52 till 5214 11 / 16 "0 grader F2Större än 0.97684SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-T1.187 "0.73 till 0.311"85 till 8716 11 / 16 "0 grader F2Större än 0.97734SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-T1 9 / 50 "1.00 till 0.431 3 / 50 "117 till 12014 17 / 100 "-20 grader F2Större än 0.97752SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v
690SEK /enhet