Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Dämpning Ballast Elektronisk 120vlampa | AD2WPT 3VK04

PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Dämpning Ballast Elektronisk 120vlampa

Finns i lager
Artikel: AD2WPT Modell: REZ-3S32-SCKorsreferens: 3VK04
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
1 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpning av förkopplingsdon
BallastfamiljMarkera 10
FörkopplingstypElektronisk avbländning
Höjd1.187 "
lamptypT8
Längd9.5 "
Min. Starttemp.50 grader F
Antal F17T8-lampor3
Antal F25T8-lampor3
Antal F32T8-lampor3
Antal lampor3
LjudbetygBättre än klass A
StarttypProgrammerad
Spänning120
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTermisk skyddFörstärkare ACBallastfamiljSpänningMata in wattlamptypMin. Starttemp.Antal lamporPris
PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Dämpning Ballast Elctrnc 120v 48 tums lampa | AA9VAJ 1FYF3 REZ-132-SCKlass P0.29Markera 1012035T850 grader F11 453 kr
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD Dämpning Ballast 120 / 277v 46 tums lampa | AC2NMH 2LMW6 IOP-2S28-95-SC-SDJa IP0.5Optan120/27758/28T532 grader F2847SEK
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD Dämpning Ballast 120 / 277v 46 tums lampa | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDJa IP0.6Optan120/27771/35T532 grader F2930SEK
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC Dämpning Ballast Elektronisk 120vlampa | AD2WPR 3VK03 REZ-2S32-SC--Markera 10120-T850 grader F-1 524 kr
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC Dämpning Ballast Electronic 277vlamp | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--Markera 10277-T850 grader F-1 410 kr
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC Dämpning Ballast Electronic 277vlamp | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--Markera 10277-T850 grader F-1 395 kr
PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Dämpning Ballast Elektronisk 120 / 277vlampa | AE4GEB 5KB39 IZT-132-SC-0.30 till 0.13Markera 7120/27736T850 grader F11 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Dämpning Ballast Elektronisk 120vlampa
1 514 kr /enhet