PHILIPS ADVANCE Dämpning av förkopplingsdon


Filter
Förkopplingstyp: Elektronisk avbländning , Höjd: 1.187 " , Längd: 9.5 " , Starttyp: Programmerad , Bredd: 1 11 / 16 "
StilModellTermisk skyddFörstärkare ACBallastfamiljSpänningMata in wattlamptypMin. Starttemp.Antal lamporPris (ex moms)
A
REZ-3S32-SC
--Markera 10120-T850 grader F31 512 SEK
B
IZT-132-SC
-0.30 till 0.13Markera 7120/27736T850 grader F11 332 SEK
C
REZ-2S32-SC
--Markera 10120-T850 grader F-1 351 SEK
D
VEZ-3S32-SC
--Markera 10277-T850 grader F-1 485 SEK
E
VEZ-2S32-SC
--Markera 10277-T850 grader F-1 419 SEK
F
REZ-132-SC
Klass P0.29Markera 1012035T850 grader F11 453 SEK
G
IOP-2S28-95-SC-SD
Ja IP0.5Optan120/27758/28T532 grader F2813 SEK
G
IOP-2S28-115-SC-SD
Ja IP0.6Optan120/27771/35T532 grader F2879 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?