Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-BLS HID-förkopplingsdon elektronisk 120V 22W | AH2XTR 30PL09

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-BLS HID Ballastelektronik 120V 22W

Finns i lager
Artikel: AH2XTR Modell: RMH-20-K-BLSKorsreferens: 30PL09
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
2 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballast
ANSI-kodC175
Ballastfamilje-Vision (TM)
FörkopplingstypElektronisk
Höjd1 13 / 64 "
Hz50/60
Mata in watt26
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt22
Längd4 45 / 64 "
Min. Starttemp.-20 grader C / -4 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V0.23
StarttypPuls
Termisk skyddJa
Spänning120
Bredd1 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)13.02
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)21.27
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassANSI-kodBallastfamiljLampa wattLängdMin. Starttemp.StarttypTermisk skyddPris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sond, 400W-lampa | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 grader FProbe-2 135 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-förkopplingsdon, metallhalogenid, 120 till 277 VAC, sondstarttyp, 1000W lampa | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 grader FProbe-3 910 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sond, 1000W lampa | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magnetisk10006"-20 grader FProbe-5 439 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogen, 120 till 277 VAC, pulsstarttyp, 150W lampa | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 grader FPuls-2 188 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sondstarttyp, 250W lampa | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 grader FProbe-2 768 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sond, 400W lampa | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 grader FProbe-3 228 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogen, 120 till 277 VAC, sondstarttyp, 250W lampa | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 grader FProbe-2 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-BLS HID Ballastelektronik 120V 22W
2 764 kr /enhet