Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED-drivrutin 150W 1.05 ADC 120 / 277VAC | AH7JRH 36UX14

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED-drivrutin 150W 1.05 ADC 120 / 277VAC

Finns i lager
Artikel: AH7JRH Modell: XI150C105V140CNF1Korsreferens: 36UX14

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedd drivrutin
Omgivningstemp. Räckvidd104 grader till 131 grader F.
Förkopplingstyp0-10V dimning
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
Höjd1.5 "
Inström1.40, 0.60, 0.67 AAC
Strömförsörjning169
Inspänning120 till 277 VAC
Längd8.375 "
Utgångsström1.05 ADC
Utspänning44 till 140 VDC
Effektfaktor0.95
Uteffekt150W
Bredd2 23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8505
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Förkopplingsdämpning: Ja
    • Miljövärdering: Fuktig plats

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStrömförsörjningInspänningUtgångsströmUtspänningBreddPris
PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 LED-drivrutin 150W 0.53 ADC 347 / 480VAC | AH7JRJ 36UX15 XH150C053V280CNF11 31 / 64 "167347 till 480 VAC0.53 ADC90 till 280 VDC2 5 / 16 "1 878 kr
PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED-drivrutin 150W 0.70 ADC 347 / 480VAC | AH7JRK 36UX16 XH150C070V210CNF11 31 / 64 "167347 till 480 VAC0.70 ADC60 till 210 VDC2 5 / 16 "1 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED-drivrutin 150W 1.05 ADC 120 / 277VAC
1 296 kr /enhet