PHILIPS BURTON OC516CC Exam Lättak 37-1 / 2 tums armlängd 10 fot | AG4VVL 35FV15

PHILIPS BURTON OC516CC Exam Light Ceiling 37-1/2 tum Armlängd 10 fot

Finns i lager
Artikel: AG4VVL Modell: OC516CCKorsreferens: 35FV15

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

91 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUndersökningsljus
JusterbarFlexibel med omfattande räckvidd och rörelseomfång
Armlängd37.5 "
FärgWhite
Färg Temp.3300 och 4300K
Ledningslängd10ft.
Lampa ingårJa
lamptypHalogen
LinsRensa
LjusutgångPoliklinik II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"
MonteringstypTak
Övergripande räckvidd37.5 "
Växlarocker
TypTak
Spänning120
Watt50/150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Särskilda funktioner: Poliklinik II: Fokuserar med centralt avtagbart, autoklaverbart SteriHandle, friktionsratt gör det möjligt för användaren att justera friktionen på den självbalanserande armens positionering till önskad spänning utan verktygCoolSpot II: Bi-nivå-dimmer för variabel intensitet, variabel plats

Produktvarianter

ProduktModellFärg Temp.LjusutgångMonteringstypWattPris
PHILIPS BURTON OP216DC Exam Light Takföreslagen lampa AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300K78,000 24 Lux @ XNUMX "Dubbel tak5088 077 kr
PHILIPS BURTON OP216SC Exam Light Ceiling 50w 37-1 / 2 Inch Length 10 Feet | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300K78,000 24 Lux @ XNUMX "Enkel tak5047 776 kr
PHILIPS BURTON CS316SC Exam Light Light Ceiling 150w 37-1 / 2 Inch Length 10 Ft | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300K126,000 24 Lux @ XNUMX "Enkel tak15054 294 kr
PHILIPS BURTON CS316DC Exam Light Light Cexted suggested Lamp AH4NZD | AG4VVG 35FV09 CS316DC4300K126,000 24 Lux @ XNUMX "Dubbel tak15097 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS BURTON OC516CC Exam Light Ceiling 37-1/2 tum Armlängd 10 fot
91 932 kr /enhet