PHILIPS BURTON CS316DC Exam Light Light Cexted suggested Lamp AH4NZD | AG4VVG 35FV09

PHILIPS BURTON CS316DC Exam Light Ceiling Rekommenderad lampa AH4NZD

Finns i lager
Artikel: AG4VVG Modell: CS316DCKorsreferens: 35FV09

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUndersökningsljus
JusterbarFlexibel med omfattande räckvidd och rörelseomfång
Armlängd37.5 "
FärgWhite
Färg Temp.4300K
Ledningslängd10ft.
Lampa ingårJa
lamptypHalogen
LinsRensa
Ljusutgång126,000 24 Lux @ XNUMX "
MonteringstypDubbel tak
Övergripande räckvidd37.5 "
Växlarocker
TypTak
Spänning120
Watt150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Halogenlampa ger 600 timmar. Genomsnittlig glödlampans livslängd vid standardinställning, friktionsknappen gör det möjligt för användaren att justera friktionen på den självbalanserande armens positionering till önskad spänning utan verktyg, monteringssystem uppfyller Kaliforniens seismiska koder, 5 år. Begränsad garanti

Produktvarianter

ProduktModellFärg Temp.LjusutgångMonteringstypWattPris
PHILIPS BURTON OP216DC Exam Light Takföreslagen lampa AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300K78,000 24 Lux @ XNUMX "Dubbel tak5088 077 kr
PHILIPS BURTON OP216SC Exam Light Ceiling 50w 37-1 / 2 Inch Length 10 Feet | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300K78,000 24 Lux @ XNUMX "Enkel tak5047 776 kr
PHILIPS BURTON CS316SC Exam Light Light Ceiling 150w 37-1 / 2 Inch Length 10 Ft | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300K126,000 24 Lux @ XNUMX "Enkel tak15054 294 kr
PHILIPS BURTON OC516CC Exam Lättak 37-1 / 2 tums armlängd 10 fot | AG4VVL 35FV15 OC516CC3300 och 4300KPoliklinik II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"Tak50/15091 932 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS BURTON CS316DC Exam Light Ceiling Rekommenderad lampa AH4NZD
97 659 kr /enhet