PHOENIX AC12V3 Luftkompressor 0.75 Hp 12vdc 120 Psi | AD2XAV 3VTH1

PHOENIX AC12V3 Luftkompressor 0.75 Hp 12vdc 120 Psi

Finns i lager
Artikel: AD2XAV Modell: AC12V3Korsreferens: 3VTH1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 292 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elektrisk oljefri luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
CylindermaterialStål
Gratis Air CFM @ 90 PSI1.7
HP3/4
SmörjningstypOljefri
Max. Tryck120 psi
Motorvarvtal1750
motortypUniversell
Totala höjden18 "
Total längd21.125 "
Total bredd8.5 "
Tankstorlek3 gal.
Tank typHorisontell
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)48.9
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDTN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHOENIX AC12V3 Luftkompressor 0.75 Hp 12vdc 120 Psi
8 292 kr /enhet