Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PICKMÄTARE 201L-402M Tryckmätare Vätska 4 tum 1000 psi | AG9LHY 20TV78

PIC GAUGES 201L-402M tryckmätare flytande 4 tum 1000 psi

Finns i lager
Artikel: AG9LHY Modell: 201L-402MKorsreferens: 20TV78
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 1000
SensormaterialKoppar
Minsta examen20
SockelmaterialKoppar
Vättade materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 200
    • Nödvändig mätadapter: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeMinsta examenSockelmaterialFallfärgAnslutningsplatsPris
PICKMÄTARE 201L-158H Tryckmätare Vätskefylld 0 till 300psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hpolykarbonat+/- 3-2-3%Ingen0 till 300 psi5 psiKopparlegeringSilverSänk285SEK
PICKMÄTARE 201L-402R Tryckmätare Vätskefylld | AA8RYA 19RZ19 201L-402Rpolykarbonat+/- 2-1-2%Finns separat5000 psi100 psiKopparlegeringSilverSänk761SEK
PIC MÄTARE 201L-402B Tryckmätare Vätska 4 tum 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402BPlast-Nej0 till 150.1KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402C Tryckmätare Vätska 4 tum 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402CPlast-Nej0 till 300.5KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402D Tryckmätare Vätska 4 tum 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402DPlast-Nej0 till 601KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402E Tryckmätare Vätska 4 tum 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402EPlast-Nej0 till 1002KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402F Tryckmätare Vätska 4 tum 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402FPlast-Nej0 till 160 psi2KopparRostfritt stålBotten761SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 201L-402M tryckmätare flytande 4 tum 1000 psi
761SEK /enhet