Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE 202L-404A Vakuummätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJF 20TW51

PIC GAUGES 202L-404A Vakuummätare 1/4 tum NPT 4 tum

Finns i lager
Artikel: AG9LJF Modell: 202L-404AKorsreferens: 20TW51

Få det Maj 22, Onsdag
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
922SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsCentrera tillbaka
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 tum. Hg
SensormaterialKoppar
Minsta examen0.5
SockelmaterialKoppar
Vättade materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Vakuummätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSockelmaterialFallfärgCase MaterialVättade materialAnslutningsplatsDialstorlekLens MaterialDriftstemp. RäckviddPris
PIC MÄTARE 201L-404A Vakuummätare Vätska 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LGF 20TV39 201L-404AKopparRostfritt stålRostfritt stålKopparBotten4"Plast30 grader till 160 grader F.676SEK
PIC MÄTARE 4001-4LA Vakuummätare Kraftigt 4 tum 30-0 Hg vakuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LARostfritt stålRostfritt stålRostfritt stålRostfritt stålBotten4"Glas-30 grader till 180 grader F.2 034 kr
PICKMÄTARE 6001-4LA Vakuummätare Heavy Duty 6 In 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LARostfritt stålRostfritt stålRostfritt stålRostfritt stålBotten6"Glas-30 grader till 180 grader F.3 296 kr
PICKMÄTARE 601L-254A Vakuummätare 1/4 tum NPT 2-1 / 2 tum | AG9LNY 20TY07 601L-254AKopparGoldMässingKopparBotten2.5 "Plast30 grader till 160 grader F.953SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 202L-404A Vakuummätare 1/4 tum NPT 4 tum
922SEK /enhet