Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE 302LFW-254U Tryckmätare vätskefylld | AG9EGT 19RZ30

PIC GAUGES 302LFW-254U Tryckmätare vätskefylld

Finns i lager
Artikel: AG9EGT Modell: 302LFW-254UKorsreferens: 19RZ30

Få det Maj 8, Onsdag
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
779SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsCentrera tillbaka
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek2.5 "
Fylld medGlycerin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 10,000 psi
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen200
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 2000
    • Nödvändig mätadapter: U-klämma-25 eller fläns-25

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeMinsta examenPris
PIC MÄTARE 302LFW-254S Tryckmätare vätskefylld | AG9EGR 19RZ29 302LFW-254S0 till 6000 psi100910SEK
PIC MÄTARE 302LFW-254V Tryckmätare vätskefylld | AG9EGU 19RZ31 302LFW-254V0 till 15,000 psi200836SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 302LFW-254U Tryckmätare vätskefylld
779SEK /enhet