Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE 4001-2LP Tryckmätare Heavy Duty 4 tum 3000 psi | AG9LKX 20TX06

PIC GAUGES 4001-2LP tryckmätare Heavy Duty 4 tum 3000 psi

Finns i lager
Artikel: AG9LKX Modell: 4001-2LPKorsreferens: 20TX06
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
2 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4"
MätartypHeavy Duty
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 3000 psi
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen20
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 500
    • Nödvändig mätadapter: Nej

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeMinsta examenPris
PICKMÄTARE 4001-2LH Tryckmätare Kraftig 4 tum 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2LH0 till 30022 006 kr
PIC MÄTARE 4001-2LU Tryckmätare Kraftig 4 tum 10K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0 till 10,000 psi1002 230 kr
PICKMÄTARE 4001-2LV Tryckmätare Kraftig 4 tum 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 till 15,000 psi1002 230 kr
PICKMÄTARE 4001-2LW Tryckmätare Heavy Duty 4 tum 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 till 20,000 psi2002 230 kr
PICKMÄTARE 4001-2LB Tryckmätare Kraftig 4 tum 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 till 150.12 006 kr
PIC MÄTARE 4001-2LC Tryckmätare Kraftig 4 tum 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0 till 300.22 006 kr
PICKMÄTARE 4001-2LD Tryckmätare Kraftig 4 tum 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0 till 600.52 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LP tryckmätare Heavy Duty 4 tum 3000 psi
2 006 kr /enhet