Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PICKMÄTARE 601L-254K Smidd mässingstrycksmätare | AG9EHB 19RZ38

PIC GAUGES 601L-254K tryckmätare i smidd mässing

Finns i lager
Artikel: AG9EHB Modell: 601L-254KKorsreferens: 19RZ38
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
786SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgGold
Case MaterialMässing
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek2.5 "
Fylld medGlycerin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 600
SensormaterialKoppar
Minsta examen5
SockelmaterialKoppar
Vättade materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationFallfärgCase MaterialMätområdeMinsta examenSockelmaterialVättade materialAnslutningsplatsPris
PIC MÄTARE 201L-204E Tryckmätare vätskefylld 0 till 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EGenerell meningRostfritt stålRostfritt stål0 till 1002KopparKopparBotten282SEK
PIC MÄTARE PRO-201L-254P Tryckmätare Vätskefylld | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PGenerell meningRostfritt stålRostfritt stål0 till 3000 psi50KopparKopparBotten338SEK
PICKMÄTARE 202L-158D Tryckmätare vätskefylld 0 till 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DGenerell meningRostfritt stålRostfritt stål0 till 600.5KopparKopparCentrera tillbaka292SEK
PICMÄTARE 301LFW-254S Tryckmätare vätskefylld | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SGenerell meningRostfritt stålRostfritt stål0 till 6000 psi100Rostfritt stålRostfritt stålBotten869SEK
PIC MÄTARE 301LFW-254U Tryckmätare Vätskefylld | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UGenerell meningRostfritt stålRostfritt stål0 till 10,000 psi200Rostfritt stålRostfritt stålBotten869SEK
PICKMÄTARE 301LFW-254V Tryckmätare Vätskefylld | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VGenerell meningRostfritt stålRostfritt stål0 till 15,000 psi200Rostfritt stålRostfritt stålBotten924SEK
PIC-MÄTARE 301LFW-254W Tryckmätare Vätskefylld | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WGenerell meningRostfritt stålRostfritt stål0 till 20,000 psi200Rostfritt stålRostfritt stålBotten1 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 601L-254K tryckmätare i smidd mässing
786SEK /enhet