Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC CKM075V-PP Backventil, Viton tätning, polypropen, 3/4 tum Storlek | AA2VQQ 11D190

PLAST-O-MATIC CKM075V-PP backventil, Viton tätning, polypropen, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA2VQQ Modell: CKM075V-PPKorsreferens: 11D190
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
2 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Cap till Inlet Center2-29 / 32 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck1.0 till 1.5 psi
Längd4.125 "
Materialpolypropylen
Max. Temp.180 grader F
MonteringsplatsVilken som helst
Totala höjden4 3 / 32 "
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
Storlek3 / 4 "
Bredd2 51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. Temp.Totala höjdenStorlekBreddPris
PLAST-O-MATIC CKM050V-PV backventil, Viton tätning, PVC, 1/2 tum Storlek | AA2VQL 11D186 CKM050V-PV3 13 / 16 "PVC140 grader F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "1 453 kr
PLAST-O-MATIC CKM075V-PV Backventil, Viton tätning, PVC, 3/4 tum Storlek | AA2VQM 11D187 CKM075V-PV4.125 "PVC140 grader F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "1 846 kr
PLAST-O-MATIC CKM100V-PV backventil, Viton tätning, PVC, 1 tum Storlek | AA2VQN 11D188 CKM100V-PV4 23 / 32 "PVC140 grader F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "1 863 kr
PLAST-O-MATIC CKM050V-PP Backventil, Viton tätning, polypropen, 1/2 tum Storlek | AA2VQP 11D189 CKM050V-PP3 13 / 16 "polypropylen180 grader F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "2 026 kr
PLAST-O-MATIC CKM100V-PP backventil, Viton tätning, polypropen, 1 tums storlek | AA2VQR 11D191 CKM100V-PP4 23 / 32 "polypropylen180 grader F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "2 638 kr
PLAST-O-MATIC CKM050EP-PV Backventil, EPDM-tätning, PVC, 1/2 tum Storlek | CD4HAB CKM050EP-PV------1 375 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC CKM075EP-PV Backventil, EPDM-tätning, PVC, 3/4 tum Storlek | CD4HAC CKM075EP-PV------1 653 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC CKM075V-PP backventil, Viton tätning, polypropen, 3/4 tums storlek
2 441 kr /enhet