PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV tryckregulator, luftstyrd, PVC, 2 tums storlek | AA3AWW 11G060

PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV Pressure Regulator, Air Piloted, PVC, 2 Inch Size

Finns i lager
Artikel: AA3AWW Modell: PRAM200V-PVKorsreferens: 11G060

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbelastad tryckregulator
Body MaterialPVC
AnslutningstypFNPT
Höjd12.75 "
Inloppsstorlek2"
Längd7"
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek2"
Tryckjusteringsområde5 till 125 psi
TätningsmaterialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.35
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PLAST-O-MATIC PRAM075V-PV tryckregulator, luftstyrd, PVC-tätning, PVC, 3/4 tums storlek | CD4HPP PRAM075V-PVPilotstyrd tryckregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM075EP-PV tryckregulator, luftstyrd, EPDM-tätning, PVC, 3/4 tums storlek | CD4HPQ PRAM075EP-PVPilotstyrd tryckregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM100V-PV tryckregulator, luftstyrd, PVC-tätning, PVC, 1 tumsstorlek | CD4HPR PRAM100V-PVPilotstyrd tryckregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM100EP-PV tryckregulator, luftstyrd, EPDM-tätning, PVC, 1 tumsstorlek | CD4HPT PRAM100EP-PVPilotstyrd tryckregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM150V-PV tryckregulator, luftstyrd, PVC-tätning, PVC, 1-1/2 tums storlek | CD4HPU PRAM150V-PVPilotstyrd tryckregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM150EP-PV tryckregulator, luftstyrd, EPDM-tätning, PVC, 1-1/2 tums storlek | CD4HPV PRAM150EP-PVPilotstyrd tryckregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM200EP-PV tryckregulator, luftstyrd, EPDM-tätning, PVC, 2 tumsstorlek | CD4HPW PRAM200EP-PVPilotstyrd tryckregulator-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV Pressure Regulator, Air Piloted, PVC, 2 Inch Size
14 012 kr /enhet